OBO - Szűkítő elem fal és menny szereléshez 100x250 szalaghorg SN065239 - 7216404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 100 mm
Külső szélesség - 250 mm
Szín - egyéb
Belső magasság - 70 mm
Belső szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196093632
Sonepar cikkszám
SN065239
Gyártói cikkszám
7216404
Gyártói típuskód
BSKM-RE 1025
Külső magasság:
100 mm
Külső szélesség:
250 mm
Szín:
egyéb
Belső magasság:
70 mm
Belső szélesség:
110 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
egyéb
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna toldó ; Szűkítő elem fal és menny szereléshez 100x250 szalaghorg