OBO - Szűkítő idom 160x200x120 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105846 - 7218102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 120 mm
Külső szélesség - 200 mm
Belső magasság - 80 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Köpeny - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197365387
Sonepar cikkszám
SX105846
Gyártói cikkszám
7218102
Gyártói típuskód
PLM RP 1220 FS
Külső magasság:
120 mm
Külső szélesség:
200 mm
Belső magasság:
80 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szűkítő idom 160x200x120 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346