OBO - Szűkítő idom 160x200x120 P porbevonatos hófehér SX105847 - 7218104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 120 mm
Külső szélesség - 200 mm
Szín - fehér
Belső magasság - 80 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197365424
Sonepar cikkszám
SX105847
Gyártói cikkszám
7218104
Gyártói típuskód
PLM RP 1220 RW
Külső magasság:
120 mm
Külső szélesség:
200 mm
Szín:
fehér
Belső magasság:
80 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
bevont
RAL-szám:
9010
Szűkítő idom 160x200x120 P porbevonatos hófehér