Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szűkítő idom 360x100x80 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105844 - 7218098

MásolásMásolás
OBO - Szűkítő idom 360x100x80 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105844

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 80 mm

  • Belső magasság - 40 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Köpeny - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197365363

Sonepar cikkszám

SX105844

Gyártói cikkszám

7218098

Gyártói típuskód

PLM RP 0810 FS

Külső magasság:

80 mm

Belső magasság:

40 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szűkítő idom 360x100x80 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346