Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szűkítő idom 360x100x80 P porbevonatos hófehér SX105845 - 7218100

MásolásMásolás
OBO - Szűkítő idom 360x100x80 P porbevonatos hófehér SX105845

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 80 mm

  • Szín - fehér

  • Belső magasság - 40 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Köpeny - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197365400

Sonepar cikkszám

SX105845

Gyártói cikkszám

7218100

Gyártói típuskód

PLM RP 0810 RW

Külső magasság:

80 mm

Szín:

fehér

Belső magasság:

40 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

bevont

RAL-szám:

9010

Szűkítő idom 360x100x80 P porbevonatos hófehér