OBO - Szűkítő közcsonk Pg11-9 2031329 - 2031329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 15.2
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 18.6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195445814
Sonepar cikkszám
2031329
Gyártói cikkszám
2031329
Gyártói típuskód
107RZ11-9
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
15.2
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
18.6
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
11
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
9
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő közcsonk Pg11-9