OBO - Szűkítő M16-M12 nikkelezett SN065234 - 2089505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195475392
Sonepar cikkszám
SN065234
Gyártói cikkszám
2089505
Gyártói típuskód
167 R MS M16-12
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
12
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő M16-M12 nikkelezett