OBO - Szűkítő M50-M20 világosszürke SN065235 - 2030655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195402978
Sonepar cikkszám
SN065235
Gyártói cikkszám
2030655
Gyártói típuskód
107 R M50-20 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő M50-M20 világosszürke