Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szűkítő M63-M25 világosszürke SN065236 - 2030667

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - műanyag

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 63

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195405610

Sonepar cikkszám

SN065236

Gyártói cikkszám

2030667

Gyártói típuskód

107 R M63-25 PA

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

25

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

műanyag

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

63

Nikkelezett:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő M63-M25 világosszürke