OBO - Szűkítő M63-M32 világosszürke SN065237 - 2030670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 63
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195405795
Sonepar cikkszám
SN065237
Gyártói cikkszám
2030670
Gyártói típuskód
107 R M63-32 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
63
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő M63-M32 világosszürke