OBO - Szűkítő műanyag M20/12 2030616 - 2030616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195377412
Sonepar cikkszám
2030616
Gyártói cikkszám
2030616
Gyártói típuskód
107 R M20-12 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
12
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag M20/12