Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szűkítő műanyag M25/16 2030626 - 2030626

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - műanyag

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195389118

Sonepar cikkszám

2030626

Gyártói cikkszám

2030626

Gyártói típuskód

107 R M25-16 PA

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

16

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

műanyag

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

25

Nikkelezett:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag M25/16