OBO - Szűkítő műanyag M32/12 2030632 - 2030632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195394518
Sonepar cikkszám
2030632
Gyártói cikkszám
2030632
Gyártói típuskód
107 R M32-12 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
12
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag M32/12