OBO - Szűkítő műanyag M40/16 2030643 - 2030643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195402619
Sonepar cikkszám
2030643
Gyártói cikkszám
2030643
Gyártói típuskód
107 R M40-16 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag M40/16