OBO - Szűkítő műanyag PG11/7 SN022001 - 2030705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 7
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195824350
Sonepar cikkszám
SN022001
Gyártói cikkszám
2030705
Gyártói típuskód
107 R PG11- 7 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
7
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
11
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag PG11/7