Nem visszaküldhető

OBO - Szűkítő műanyag PG16/11 2030756 - 2030756

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 15.2

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 22.5

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195434412

Sonepar cikkszám

2030756

Gyártói cikkszám

2030756

Gyártói típuskód

107 R PG16-11 PA

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

15.2

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

22.5

Nikkelezett:

Nem

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

11

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

16

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag PG16/11