OBO - Szűkítő műanyag PG21/11 2030764 - 2030764
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 11
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195907510
Sonepar cikkszám
2030764
Gyártói cikkszám
2030764
Gyártói típuskód
107 R PG21-11 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
11
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
21
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag PG21/11