OBO - Szűkítő műanyag PG21/13,5 2030772 - 2030772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20.4
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 28.3
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195434535
Sonepar cikkszám
2030772
Gyártói cikkszám
2030772
Gyártói típuskód
107 R PG21-13 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
20.4
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
28.3
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
13.5
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
21
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag PG21/13,5