Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szűkítő műanyag PG21/16 2030780 - 2030780

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 22.5

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 28.3

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195434597

Sonepar cikkszám

2030780

Gyártói cikkszám

2030780

Gyártói típuskód

107 R PG21-16 PA

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

22.5

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

28.3

Nikkelezett:

Nem

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

16

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

21

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag PG21/16