Nem visszaküldhető

OBO - Szűkítő műanyag PG29/21 2030802 - 2030802

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 28.3

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 37

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195434658

Sonepar cikkszám

2030802

Gyártói cikkszám

2030802

Gyártói típuskód

107 R PG29-21 PA

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

28.3

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

37

Nikkelezett:

Nem

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

21

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

29

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag PG29/21