OBO - Szűkítő műanyag PG36/21 2030829 - 2030829
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 28.3
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 47
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195824473
Sonepar cikkszám
2030829
Gyártói cikkszám
2030829
Gyártói típuskód
107 R PG36-21 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
28.3
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
47
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
21
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
36
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag PG36/21