OBO - Szűkítő műanyag PG36/29 2030810 - 2030810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 37
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 47
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195434719
Sonepar cikkszám
2030810
Gyártói cikkszám
2030810
Gyártói típuskód
107 R PG36-29 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
37
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
47
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
29
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
36
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag PG36/29