OBO - Szűkítő műanyag PG42/29 2030837 - 2030837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 29
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195824534
Sonepar cikkszám
2030837
Gyártói cikkszám
2030837
Gyártói típuskód
107 R PG42-29 PA
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
29
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
42
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő műanyag PG42/29