Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg11/7 2089041 - 2089041

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - sárgaréz

  • Nikkelezett - Igen

  • Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 7

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195192794

Sonepar cikkszám

2089041

Gyártói cikkszám

2089041

Gyártói típuskód

167 R MS PG11-7

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

sárgaréz

Nikkelezett:

Igen

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

7

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

11

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg11/7