OBO - Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg13,5/11 2089130 - 2089130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 11
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195193036
Sonepar cikkszám
2089130
Gyártói cikkszám
2089130
Gyártói típuskód
167 R MS PG13-11
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
11
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
13.5
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg13,5/11