OBO - Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg13/7 2089092 - 2089092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 7
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195192916
Sonepar cikkszám
2089092
Gyártói cikkszám
2089092
Gyártói típuskód
167 R MS PG13-7
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
7
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
13.5
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg13/7