OBO - Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg16/13,5 2089203 - 2089203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 13.5
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195193210
Sonepar cikkszám
2089203
Gyártói cikkszám
2089203
Gyártói típuskód
167 R MS PG16-13
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
13.5
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
16
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg16/13,5