Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg29/16 2089297 - 2089297

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - sárgaréz

  • Nikkelezett - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195193456

Sonepar cikkszám

2089297

Gyártói cikkszám

2089297

Gyártói típuskód

167 R MS PG29-16

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

16

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

sárgaréz

Nikkelezett:

Igen

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

16

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

29

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg29/16