OBO - Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg36/29 2089351 - 2089351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 29
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195193630
Sonepar cikkszám
2089351
Gyártói cikkszám
2089351
Gyártói típuskód
167 R MS PG36-29
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
29
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
36
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg36/29