OBO - Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg48/36 2089424 - 2089424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 36
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195193814
Sonepar cikkszám
2089424
Gyártói cikkszám
2089424
Gyártói típuskód
167 R MS PG48-36
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
36
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
48
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg48/36