Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg9/7 2089025 - 2089025

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - sárgaréz

  • Nikkelezett - Igen

  • Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 7

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195192732

Sonepar cikkszám

2089025

Gyártói cikkszám

2089025

Gyártói típuskód

167 R MS PG9-7

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

sárgaréz

Nikkelezett:

Igen

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

7

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

9

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg9/7