OBO - Szűkítő PG48-PG42 nikkelezett SN065238 - 2089440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 42
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195193876
Sonepar cikkszám
SN065238
Gyártói cikkszám
2089440
Gyártói típuskód
167 R MS PG48-42
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
42
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
42
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
48
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő PG48-PG42 nikkelezett