OBO - Szukítő-sarokelem/ véglezáró kábeltálcához 60x150 SN065232 - 7109816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195981084
Sonepar cikkszám
SN065232
Gyártói cikkszám
7109816
Gyártói típuskód
RWEB 615 VA4301
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Szukítő-sarokelem/ véglezáró kábeltálcához 60x150