OBO - Szűkítő-sarokelem/ véglezáró kábeltálcához 60x400 V2A SN065247 - 7109873
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196242238
Sonepar cikkszám
SN065247
Gyártói cikkszám
7109873
Gyártói típuskód
RWEB 640 A2
Kábeltálca magasság:
60 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Szűkítő-sarokelem/ véglezáró kábeltálcához 60x400