OBO - Szűkítő-sarokelem/ véglezáró tálchoz 110x500 cink-alu bevona SN065259 - 7107552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196241279
Sonepar cikkszám
SN065259
Gyártói cikkszám
7107552
Gyártói típuskód
RWEB 150 DD
Kábeltálca magasság:
110 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Szűkítő-sarokelem/ véglezáró tálchoz 110x500 cink-alu bevona