OBO - Szűkítő-sarokelem/ véglezáró tálchoz 35x200 cink-alu bevonat SN065262 - 7107048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 35 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196240197
Sonepar cikkszám
SN065262
Gyártói cikkszám
7107048
Gyártói típuskód
RWEB 320 DD
Kábeltálca magasság:
35 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Szűkítő-sarokelem/ véglezáró tálchoz 35x200 cink-alu bevonat