OBO - Szűkítő-sarokelem/ véglezáró tálchoz 60x150 cink-alu bevonat SN065263 - 7106110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196308170
Sonepar cikkszám
SN065263
Gyártói cikkszám
7106110
Gyártói típuskód
RWEB 615 DD
Kábeltálca magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Szűkítő-sarokelem/ véglezáró tálchoz 60x150 cink-alu bevonat