OBO - Szűkítő-sarokelem/ véglezáró tálchoz 60x50 cink-alu bevonat SN065265 - 7107145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196988525
Sonepar cikkszám
SN065265
Gyártói cikkszám
7107145
Gyártói típuskód
RWEB 605 DD
Kábeltálca magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Szűkítő-sarokelem/ véglezáró tálchoz 60x50 cink-alu bevonat