OBO - Szűkítő tömítő betét fekete VM25-höz 2029569 - 2029569
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 6-13 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Szín - fekete
Anyag - gumi
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195360636
Sonepar cikkszám
2029569
Gyártói cikkszám
2029569
Gyártói típuskód
107CR VM 25
Kábelátmérőhöz:
6-13 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
25
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő tömítő betét fekete VM25-höz