OBO - Szűkítő tömítő betét fekete VM32-hez 2029572 - 2029572
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 11-16 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Szín - fekete
Anyag - gumi
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195360643
Sonepar cikkszám
2029572
Gyártói cikkszám
2029572
Gyártói típuskód
107CR VM 32
Kábelátmérőhöz:
11-16 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
32
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő tömítő betét fekete VM32-hez