OBO - Szűkítő tömítő betét fekete VM40-hez 2029575 - 2029575
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 12-23 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Szín - fekete
Anyag - gumi
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195360650
Sonepar cikkszám
2029575
Gyártói cikkszám
2029575
Gyártói típuskód
107CR VM 40
Kábelátmérőhöz:
12-23 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
40
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő tömítő betét fekete VM40-hez