Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szűkítő tömítő betét fekete VM50-hez 2029578 - 2029578

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 18-29 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 50

  • Szín - fekete

  • Anyag - gumi

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195360667

Sonepar cikkszám

2029578

Gyártói cikkszám

2029578

Gyártói típuskód

107CR VM 50

Kábelátmérőhöz:

18-29 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

50

Szín:

fekete

Anyag:

gumi

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő tömítő betét fekete VM50-hez