OBO - Szűkítő tömítő betét fekete VM63-hoz 2029581 - 2029581
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 29-40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 63
Szín - fekete
Anyag - gumi
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195360698
Sonepar cikkszám
2029581
Gyártói cikkszám
2029581
Gyártói típuskód
107CR VM 63
Kábelátmérőhöz:
29-40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
63
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő tömítő betét fekete VM63-hoz