OBO - Szűkítő tömítőbetét V-TEC VM-hez M12 fekete SN065240 - 2029560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 2-5 mm
Kivitel - nyitott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Szín - fekete
Anyag - gumi
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195360582
Sonepar cikkszám
SN065240
Gyártói cikkszám
2029560
Gyártói típuskód
107CR VM 12
Kábelátmérőhöz:
2-5 mm
Kivitel:
nyitott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Szűkítő tömítőbetét V-TEC VM-hez M12 fekete