OBO - Szűkítő tömítőbetét V-TEC VM-hez M16 fekete SN065241 - 2029563
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 2.5-7 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Szín - fekete
Anyag - gumi
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195360599
Sonepar cikkszám
SN065241
Gyártói cikkszám
2029563
Gyártói típuskód
107CR VM 16
Kábelátmérőhöz:
2.5-7 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
16
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Szűkítő tömítőbetét V-TEC VM-hez M16 fekete