OBO - T-elágazás 70x110mm kőszürke SN065665 - 6274366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195656623
Sonepar cikkszám
SN065665
Gyártói cikkszám
6274366
Gyártói típuskód
GK-T70110GR
Szélesség:
110 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
70 mm
Leágazás szélessége:
110 mm
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T-elágazás 70x110mm kőszürke