OBO - T-elágazás 70x130mm kőszürke SN065866 - 6213634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196150557
Sonepar cikkszám
SN065866
Gyártói cikkszám
6213634
Gyártói típuskód
LT 620 NS FT
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához NS-létrafokkal 60x200 mer thorg