OBO - T-elágazás szimmetrikus 70x110mm világosszürke SN065687 - 6277062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - szürke
Anyag - acél
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195659204
Sonepar cikkszám
SN065687
Gyártói cikkszám
6277062
Gyártói típuskód
GS-ST70110LGR
Szélesség:
110 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
70 mm
Leágazás szélessége:
105 mm
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T-elágazás szimmetrikus 70x110mm világosszürke