OBO - T-elem 400x210x80 fehér SX104719 - 6024916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész
Halogénmentes - Nem
Rögzítés módja - fenékperforálás
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197251420
Sonepar cikkszám
SX104719
Gyártói cikkszám
6024916
Gyártói típuskód
WDK T80210VW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Magasság:
80 mm
Szélesség:
210 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK04
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
T-elem 400x210x80 fehér