Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-elem 400x210x80 krémfehér SX104827 - 6193406

OBO
MásolásMásolás
OBO - T-elem 400x210x80 krémfehér SX104827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Kivitel - alsó rész

  • Halogénmentes - Nem

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197251444

Sonepar cikkszám

SX104827

Gyártói cikkszám

6193406

Gyártói típuskód

WDK T80210CW

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Kivitel:

alsó rész

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Magasság:

80 mm

Szélesség:

210 mm

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám:

9001

Ütésállóság (IK):

IK04

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

T-elem 400x210x80 krémfehér